膜厚計 フィルムのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
94件の「膜厚計 フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「膜厚計 標準板」、「フィッシャー 膜厚計」、「膜厚計 校正」などの商品も取り扱っております。
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所ランキング1位
1個ほか
2,498税込2,748
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所ランキング2位
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

デジマチックシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング3位
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)245測定範囲(mm)0~10シリーズ547最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子(mm)Φ10フラット差込深さ(mm)30平行度(μm)10以下(測定子・アンビル)アンビル(mm)Φ10フラットアンビルΦ10フラット指示誤差(μm)±20適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)。接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)。USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)。U-WAVE-R:02AZD810D。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)。U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700。U-WAVE-T取付板:02AZE200。U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
25,980税込28,578
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所ランキング4位
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所ランキング5位
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)100サイズ(mm)75×25(測定可能範囲:40×25)
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セットほか
12,980税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に測定範囲(mm)0~12.7種別デジタル質量(g)約200最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.6~0.7器差(mm)±0.03測定子(mm)10差込深さ(mm)30使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
1個
7,998税込8,798
当日出荷

材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)250サイズ(mm)50×25(測定可能範囲:33×25)
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)。接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)。USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)。U-WAVE-R:02AZD810D。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)。U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700。U-WAVE-T取付板:02AZE200。U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
26,980税込29,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器測定範囲(mm)0~10最小読取値(mm)0.01測定力(N)1.1以下寸法(mm)125×100×26材質(本体)鉄・ステンレス質量(g)216径(Φmm)10(アンビル)電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)10最大切込深さ(mm)30平行度(μm)±8(アンビル)測定子平行度(μm)±8本体サイズ(mm)125×100×26オートパワーオフ約5分特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。指示誤差(mm)±0.02
1台ほか
17,980税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
2,498税込2,748
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TG-01U標準付属品の校正プレートセット
セット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,098税込1,208
当日出荷

1個ほか
2,498税込2,748
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)